山崎実業
フィルムシートタオルハンガー タワー W43 ブラック
材質
本体:ABS樹脂 / フィルムシート:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ブラック
質量(g)
70
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムシートの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・鏡面(ミラー)・金属塗装面・人工大理石 ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
静止荷重(kg)
1
耐熱温度(℃)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×4.5×7
内寸(cm)
41.2×3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69424105
10024
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください