山崎実業
リモコンスタンド タワー ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装) / クッション・滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×9.9×10.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69424236
10090
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください