山崎実業
天井から吊り下げできるプランターフック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト
付属品
石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3)
材質
本体:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
90
備考
取り付け可能な天井 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×6×8.2
静止耐荷重(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69424175
10227
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください