曜日別特売

ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - Betaラチェットハンドル - Betaラチェットハンドル - Betaラチェットハンドル - Betaラチェットハンドル - Betaラチェットハンドル - Betaラチェットハンドル - Betaラチェットハンドル - Beta

黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。

材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
歯数
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69428007900/5548127926.35
7,250
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
69428016910/55722072479.5
7,900
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
69428041920/557227144012.7
9,550
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
69428050928/5572504129319
25,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする