曜日別特売

ピック&フックツールセット

ピック&フックツールセット - Beta

4本組。Oリングやシール類の着脱、溝の清掃等に便利なピックツールセットです。ストレート、90°、45°、フックの4種類のブレードが付属しています。グリップは滑りづらい様に表面に耐油性ラバーコートがなされ、形状は指先で握りやすい三角形状となっています。

セット内容フック、先端曲り45°、先端曲り90°、ストレートのピックツール全長(mm)160質量(g)22グリップ径(Φmm)最大22内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694282601687/S4
4,200
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする