曜日別特売

デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載

デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載 - RAMASU(ラマス)デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載 - RAMASU(ラマス)デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載 - RAMASU(ラマス)デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載 - RAMASU(ラマス)デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載 - RAMASU(ラマス)デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載 - RAMASU(ラマス)デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載 - RAMASU(ラマス)デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載 - RAMASU(ラマス)

【デジタルルームミラー型ドライブレコーダー RA-DM119Gのおすすめポイント】
2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能)
高解像度4K録画(3840×2160)/829万画素カラーCMOS ※フロントカメラ
リアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS)
ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶 ※フロントカメラ
広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示)※フロントカメラ
GPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録
PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応
スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能)※フロントカメラ
WDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能)※フロントカメラ
LED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ)※フロントカメラ
Gセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護)※フロントカメラ
マイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生)※フロントカメラ
エンジンスタート時連動録画
ループ録画(古いファイルの自動更新)
フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)

用途ドライブレコーダー ドラレコ ミラー型 4K 2カメラ 高画質 デジタルミラー 前後同時録画セット内容ドライブレコーダー(フロントカメラ) リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m) GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.6m) 取付用バンド×2個 DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m) 取扱説明書(保証書付) 録画中シール ※microSDカード別売サイズスクリーン:11.26インチ(IPS液晶)質量(g)384、リアカメラ:120(ケーブル含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:58.5×28×37記録媒体microSDカード32~256GB対応(Class10以上推奨 カードは別売です)インターフェースUSB TYPE-Cポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口本体サイズ(mm)W273×H71×D38(取付部含まず)解像度●フロント/4K(3840×2160) ●リアカメラ/Full HD(1920×1080) ※動画・静止画共通視野角フロント/対角140°、水平116°、垂直61° 、リアカメラ/対角137°、水平115°、垂直63°フレームレート●フロント/27.5fps ●リアカメラ/30fpsイメージセンサー●フロント/約829万画素カラーCMOS ●リアカメラ/約200万画素カラーCMOS内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69426756RA-DM119G
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする