3段トレイ

3段トレイ - Beta3段トレイ - Beta3段トレイ - Beta3段トレイ - Beta3段トレイ - Beta3段トレイ - Beta

3つの天板は滑り止めの為のゴム付です。人間工学に基づいたハンドルです。中央の作業台は2つの高さが選べます。4つのキャスターΦ100 mm:固定2つ、ステアリング2つ (1つはブレーキ付き)。

質量(kg)21引出し数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×450×900キャスター径(Φmm)100静止耐荷重(kg)200(3つの棚に分散)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69428436C51 Oオレンジ
47,300
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69428445C51 Gグレー
47,300
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
69428461C51 R
47,300
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする