曜日別特売

折畳式ツールトロリー

折畳式ツールトロリー - Beta折畳式ツールトロリー - Beta折畳式ツールトロリー - Beta折畳式ツールトロリー - Beta折畳式ツールトロリー - Beta

車載等での持ち運びに便利な折りたたみ式のツールトロリーです。2、3段目のスライドトレー(引出し)は前後どちらにでも引き出せます。ボールベアリング付のレールにより、スライドがスムーズです。天板のトレーには6つの小物入れが備えられており、パーツの整理などに便利です。

質量(kg)20レッド材質(本体)スチール段数4段キャスター【固定式】160mm(2個)【自在式】ストッパー付 100mm(2個)材質(キャスター)【固定式】内側=ポリプロピレン(PP)、外側=熱可塑性エラストマー(TPV)【自立式】ポリウレタン(PU)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×395×995(折りたたみ時/570)材質(ハンドル)アルミニウム均等積載量(kg/段)【深型】20最大積載量(kg/台)50引出し均等耐荷重(kg)10/段天板部均等耐荷重(kg)10/段内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69428409C27S-R
121,300
97,980
107,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする