曜日別特売

ツールトロリー

ツールトロリー - Betaツールトロリー - Betaツールトロリー - Beta

金属板フレームとプラスチック製トップにより、優れた堅牢性と軽量化を実現しました。取り外し可能なモジュール2つ:上部ツールボックス1つ、引き出し2つ付きモジュール1つ (それぞれ高さ95 mmと295 mm)。大型キャスター (160 mm) がフレームに内蔵されており、階段などでの移動が容易です。下部モジュールの2つの引き出しをロックするための集中サイドロックがあります。引き出しは、ダブルロックフック付きの伸縮式ボールベアリングガイドに取り付けられています。伸縮式アルミハンドル付きハンドルです。上部ツールボックスに小型ツールホルダーを内蔵しています。

質量(kg)16オレンジキャスター固定式 160mm(2個)引出し数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×335×871キャスター径(Φmm)160引出し内寸法(mm)418×205内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69428427C41S
83,100
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする