曜日別特売

フィラーゲージ

フィラーゲージ - Betaフィラーゲージ - Beta

別名、シックネスゲージあるいはスキマゲージとも呼ばれている、わずかな隙間(クリアランス)を測定する際に使用するゲージです。車やバイク等では、タペット調整時やシリンダーヘッドの歪み等を測定する際に使用します。

用途わずかな隙間の測定に全長(mm)105質量(g)65リーフ枚数13枚誤差(mm)約0.002~0.035サイズ(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694282871708/13
1,200
969
1,066(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする