曜日別特売

ミニグリスガン ノズル交換式

ミニグリスガン ノズル交換式 - Betaミニグリスガン ノズル交換式 - Beta

先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。

質量(g)221全高(mm)160容量(cc)85危険物の類別非危険物直径(mm)42ノズル径(Φmm)0.7、1.0、1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694282961750M3
4,800
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする