ツールボックス

ツールボックス - Betaツールボックス - Beta

重要な環境、つまり、最小汚染レベルが許可されない領域で使用でき、錆や主要な酸に耐性があり、121℃でオートクレーブ滅菌できます。食品、医療、海洋分野からバイオテクノロジー研究まで幅広い環境で使用可能です。

材質ステンレス鋼製質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×200×210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69428375C20TSS
46,850
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする