曜日別特売

オープンリングスパナ

オープンリングスパナ - Betaオープンリングスパナ - Betaオープンリングスパナ - Betaオープンリングスパナ - Betaオープンリングスパナ - Betaオープンリングスパナ - Betaオープンリングスパナ - Betaオープンリングスパナ - Beta

6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。

材質クロムバナジウム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ内容量1丁
注意
※代表画像です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942757894 8X10【メガネ部】6.5×7.5140408×10
2,700
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
6942758794 9X11【メガネ部】8.0×8.5153499×11
2,800
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942759694 11X13【メガネ部】8.5×10.51758011×13
3,050
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
6942760594 12X14【メガネ部】8.5×10.51757812×14
3,200
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする