曜日別特売

ワークオーバーロール 軽量型

ワークオーバーロール 軽量型 - Betaワークオーバーロール 軽量型 - Betaワークオーバーロール 軽量型 - Betaワークオーバーロール 軽量型 - Betaワークオーバーロール 軽量型 - Betaワークオーバーロール 軽量型 - Beta

BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。収納上手に着こなしが出来るオーバーオールです。ストラップアジャスター付きの袖口とストレッチウェストバンドでスタイリッシュに着こなす事が出来ます。ストラップ留め具付きの大きな左サイドポケット、携帯電話用ポケット、バッジインサートサイドポケットが装備されています。腰回りには左右両サイドにラチェットなどやや長めのツールも収納可能な深さの有るアコーディオンポケットがあり、更にひざ部には地面と接触する事を考慮し厚めのインサートと膝パッドが備えられています。

材質【インサート・膝部】オックスフォード織ポリエステル(PU)材質(本体)T Cツイル(ポリエステル65%、コットン35%)内容量1着
注意
※代表画像です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694285587865G SS104611277.582-96
12,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
694285677865G MM108411677.586-100
12,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
694285767865G XLXL116512879.598-112
12,800
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする