Beta
超ロングメガネレンチ
トルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。
用途
狭く奥まった個所での作業に
材質
クロムバナジウム合金鋼
表面処理
クロムメッキ
内容量
1丁
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
スパナ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69427350
88 8X10
235
65
8×10
7.6
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427359
88 12X14
330
150
12×14
10.3
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427368
88 13X15
330
146
13×15
10.3
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427377
88 17X19
405
300
17×19
14
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください