Beta
メガネレンチ
曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。
材質
クロムバナジウム合金鋼
表面処理
クロムメッキ
内容量
1丁
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(mm)
質量(g)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69427630
95 8X9
【メガネ部】5.2
135
25
8×9
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427639
95 10X11
【メガネ部】6
150
36
10×11
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427648
95 12X13
【メガネ部】7.4
165
51
12×13
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427657
95 14X15
【メガネ部】7.4
185
69
14×15
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427666
95 17X19
【メガネ部】8.7
225
109
17×19
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください