Beta
コンビネーションレンチ (ミラー仕上)
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質
モリブデン合金鋼
表面処理
ニッケルクロムメッキ
内容量
1丁
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
スパナ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69426939
42MP 6
100
15
6
3.8
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
69426948
42MP 7
110
17
7
3.7
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
69426957
42MP 8
120
23
8
4.1
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
69426966
42MP 9
130
30
9
4.2
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
69426975
42MP 10
140
38
10
4.8
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
69426991
42MP 11
150
44
11
5
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427000
42MP 12
158
52
12
5
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427009
42MP 13
170
70
13
5.8
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427018
42MP 14
178
85
14
5.9
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427027
42MP 15
190
97
15
6.2
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427036
42MP 16
199
108
16
6.2
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427045
42MP 17
209
122
17
6.5
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427061
42MP 18
219
142
18
7.1
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427070
42MP 19
230
160
19
7.5
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427079
42MP 20
240
192
20
7.5
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427088
42MP 21
250
192
21
7.5
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427097
42MP 22
260
210
22
8
¥
3,950
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427106
42MP 24
280
250
24
8
¥
4,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください