曜日別特売

ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)

ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) - Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) - Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) - Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) - Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) - Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) - Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) - Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) - Beta

光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。

材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ内容量1丁
注意
※代表画像です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
スパナ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942676542LMP 81482986.1
2,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
6942678142LMP 91675497.3
2,100
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
6942679042LMP 1017258107.6
2,150
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
6942679942LMP 1118668118.2
2,250
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
6942680842LMP 1219778128.6
2,300
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
6942681742LMP 1320787139
2,350
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
6942682642LMP 14223122149.4
2,500
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
6942683542LMP 152331351510.1
2,750
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942685142LMP 162431461610.8
2,950
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
6942686042LMP 172611841711.4
3,100
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
6942686942LMP 182701961811.6
3,400
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
6942687842LMP 192802141912.5
3,500
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
6942688742LMP 213012872113.4
4,050
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
6942689642LMP 223183452214.5
4,200
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
6942690542LMP 243384222415.2
4,850
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
6942692142LMP 273765752717.4
5,550
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする