曜日別特売

スイベルギアレンチ

スイベルギアレンチ - Betaスイベルギアレンチ - Betaスイベルギアレンチ - Betaスイベルギアレンチ - Betaスイベルギアレンチ - Betaスイベルギアレンチ - Betaスイベルギアレンチ - Betaスイベルギアレンチ - Beta

72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。

ギア数72枚内容量1丁
注意
※代表画像です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
スパナ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69427849142SN 81363984.5
3,400
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427858142SN 1016061105.2
3,700
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427867142SN 1116876115.5
3,900
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
69427876142SN 1217491125.8
4,050
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427885142SN 13180105136.1
4,350
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427901142SN 14193127146.8
4,500
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427910142SN 15200146157.2
4,700
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
69427919142SN 16216181167.6
5,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
69427928142SN 17233210178.3
5,100
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
69427937142SN 18239228188.6
5,450
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
69427946142SN 19250266199
5,550
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする