Beta
スライド式Tハンドル六角レンチ
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質
【スライドバー】クロムバナジウム鋼
全長(mm)
230
質量(g)
163
対辺(mm)
7
全幅(mm)
109
表面処理
クロムメッキ
材質(軸)
ニッケルクロム合金鋼
内容量
1個
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428059
951 7
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください