Beta
T型ハンドル六角レンチ
T形ハンドルの六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)
モリブデンバナジウム鋼
材質(グリップ)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
全幅(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69427691
96T 4.5
200
62
84
4.5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
69427675
96T 3.5
179
38
70
3.5
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
69427700
96T 7
236
147
106
7
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください