Beta
スライド式Tハンドルトルクスレンチ
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質
【スライドバー】クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
材質(軸)
ニッケルクロム合金鋼
内容量
1個
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
T
全長(mm)
質量(g)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428068
951TX 06
6
125
20
63
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428077
951TX 07
7
125
20
63
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428086
951TX 08
8
125
20
63
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428095
951TX 09
9
125
19.6
63
¥
3,750
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428111
951TX 10
10
150
22.6
63
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428120
951TX 15
15
150
22.6
63
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428129
951TX 20
20
175
46.3
76
¥
4,050
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428138
951TX 25
25
175
46.6
76
¥
4,050
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428147
951TX 27
27
195
75.3
87
¥
4,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428156
951TX 30
30
195
75.3
87
¥
4,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428165
951TX 40
40
215
115
99
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428181
951TX 45
45
230
158.3
109
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
返品不可
69428190
951TX 50
50
250
216.3
122
¥
5,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください