T型ハンドルトルクスレンチ

T型ハンドルトルクスレンチ - BetaT型ハンドルトルクスレンチ - BetaT型ハンドルトルクスレンチ - BetaT型ハンドルトルクスレンチ - BetaT型ハンドルトルクスレンチ - BetaT型ハンドルトルクスレンチ - BetaT型ハンドルトルクスレンチ - BetaT型ハンドルトルクスレンチ - Beta

T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。

材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)内容量1個
注意
※代表画像です。
全13種類を絞り込む
全長(mm)
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942771897TTX 06130T61352
1,900
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942772797TTX 07130T71352
1,900
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
6942773697TTX 08139T81352
1,900
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942774597TTX 09139T91352
1,900
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
6942776197TTX 10179T101870
1,950
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
6942777097TTX 15179T152170
2,100
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
6942777997TTX 20179T203670
2,150
1,798
1,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
6942778897TTX 25179T254270
2,300
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
6942779797TTX 27200T276384
2,550
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
6942780697TTX 30200T306484
2,600
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942781597TTX 40221T40104103
3,100
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
6942783197TTX 45236T45170106
3,650
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
6942784097TTX 50255T50215117
4,650
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする