曜日別特売

ワークサロペット

ワークサロペット - Betaワークサロペット - Betaワークサロペット - Betaワークサロペット - Betaワークサロペット - Betaワークサロペット - Betaワークサロペット - Betaワークサロペット - Beta

BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。軽さに重点を置きつつ、使い勝手や耐久性にも配慮された作りとなっています。胸元には小型のツールを収納可能な大き目のポケット、両もも上には2つずつポケット(内1つはマジックテープ付き)、左ひざ部にはマジックテープ付きポケットが2つ、お尻部分にもマジックテープ付きのポケットが2つ付いており大容量に対応したサロペットです。腰回りには左サイドにラチェットなどやや長めのツールも収納可能な深さの有るアコーディオンポケットが付いています。ひざ部には地面と接触する事を考慮し、厚めのポリエステル生地を使用したニーパッド用ポケットが備わっています(膝が痛い場合は、このポケットに厚手の布地やスポンジ等を入れる事で、痛みが軽減できます)。各部とも、プロ~アマを問わず、機能性を重視しつつも動きやすさも考えられたサロペットとなっています。

材質ポリエステル 65% / 綿 35%内容量1着
注意
※代表画像です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
裾廻り(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694285157863G SS77.5243964.6
9,850
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
694285317863G MM77.5254066
9,850
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
694285407863G LL79.5254167.4
9,850
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
694285497863G XLXL79.5264269.8
9,850
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする