【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02089の組合せ
天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
60形電球1灯器具相当
位相制御式(2線式)
適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
直下近接限度10cm
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【枠】クローム仕上、【クリスタルガラス】透明高さ(mm)127電圧(V)100消費電力(W)5.3別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)47.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.06(100V時)光束(Lm)250光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80内容量1セット