曜日別特売

ダウンライト60形拡散

ダウンライト60形拡散 - Panasonic(パナソニック)

【本体】LGD1000LLB1+【装飾用枠】SLK02080の組合せ
天井埋込型、埋込穴Φ100、浅型8H・高気密SB形・拡散タイプ(マイルド配光)
60形電球1灯器具相当
位相制御式(2線式)
適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
直下近接限度10cm

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質【枠】クローム仕上、【カットガラス】透明高さ(mm)223電圧(V)100消費電力(W)5.3別売付属品【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28752WK (別売)、リビングライコンNQ28752SK (別売)、リビングライコンNQ28732WK (別売)、リビングライコンNQ28732SK (別売)、リビングライコンNQ28751WK (別売)、リビングライコンNQ28751SK (別売)、リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)、WT57511W (別売)、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)、WTC57521W (別売)、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)、 (3.2A)、WTC57523W (別売)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.06(100V時)光束(Lm)270光色電球色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)80内容量1セット
注意
※手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。
※配光については斜天井対応となっていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69428890XSZD3106LLB1
58,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする