曜日別特売

キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー ブラック

キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業キッチンシンク下収納扉レジ袋ハンガー タワー ブラック - 山崎実業
備考
【取り付け可能な引き出し】扉幅:22cm以上(扉のハンドル等を含まず) / 厚さ:1.4~2.5cm上部との隙間:0.3cm以上
※本製品は屋内の一般的な平面の流し台や洗面台の引き出し・扉を対象にしています。
※ガラス戸やキズのつきやすい引き出し・扉へのご使用はお避けください。
※設置する引き出し・扉のサイズや厚さ、形状、材質によっては取り付けできない場合があります。※プッシュオープン扉は取り付けできません。
付属品緩衝材×2 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装) / キャップ・クッション:シリコーンゴムブラック質量(g)315静止荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×8.1~10×25.6内寸(cm)【ハンガー部同士の間隔】15.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942903910333
2,100
2,310(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする