山崎実業
引き出す分別ゴミ袋ホルダー タワー スリム 45L ホワイト
付属品
クッション×4 六角レンチ
材質
本体・引き出しフレーム・袋ホルダー:スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
2000
耐荷重(kg)
天板:1 / 引き出しフレーム:2(静止荷重)
適合サイズ
20・30・45号のレジ袋(関東) / 35・40・45号のレジ袋(関西) / 30L・45Lのゴミ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.6×38.5×53.4
内寸(cm)
【引き出しフレーム】15×30.9【引っ掛け部(1か所あたり)】6.1・8.2×1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69429145
10264
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください