タジマツール(TJMデザイン)
【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー3穴
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全てのセフホルダーに対応
線径6mmのスチール材を採用
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
安心・安定のリベット止め
用途
工具ホルダー
材質
スチール
対応
カスタムセフ:-
別売付属品
セフホルダー
適合工具
ハンマー、墨つぼ、ミニバール
総質量(kg)
【セフ取付工具】3.0以下
内容量
1個
注意
※セフホルダーは別売です。体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435610
SFKHI-H3
¥
2,450
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください