曜日別特売

フード付角形ルーバー

フード付角形ルーバー - 日東工業

フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。
□80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。
カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C)
現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。

用途フィルター交換が容易なフード分割式ルーバー付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内・屋外兼用IP等級IP44内容量1ケース(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437141SLP-09
8,560
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
69437150SLP-09C
8,560
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする