曜日別特売

くっつきにくい蒸しもの&もちシート

くっつきにくい蒸しもの&もちシート - ヨシカワくっつきにくい蒸しもの&もちシート - ヨシカワくっつきにくい蒸しもの&もちシート - ヨシカワくっつきにくい蒸しもの&もちシート - ヨシカワくっつきにくい蒸しもの&もちシート - ヨシカワ

蒸し器やセイロに敷いてつかうシリコーン製シート
シュウマイや餃子、肉まんなどに敷いて使うと、皮がくっつきにくく、きれいに取れる
冷凍ご飯を温めたり、電子レンジでお餅の調理にも
お手持ちの調理器具に合わせてカットしやすいように、15・18・21・24cmのカットライン入り
洗って繰り返し使用できる

材質シリコーンゴム・PET質量(g)20耐熱温度(℃)150耐冷温度(℃)-30直径×高さ(cm)26×0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69433720SJ3983
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする