曜日別特売

プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー

プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー - セーラー万年筆プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー - セーラー万年筆プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー - セーラー万年筆プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー - セーラー万年筆プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー - セーラー万年筆プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー - セーラー万年筆プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー - セーラー万年筆プロフェッショナルギア アンカー ブラックトリム 万年筆 クリア黎明ブルー - セーラー万年筆

21金ペン先の新たなフラッグシップモデル「プロフェッショナルギア アンカー」
夜明けを意味する「黎明」。セーラー万年筆の新たなコーポレートカラーである「黎明ブルー」をボディカラーに採用。黒のように濃く、光の透過具合によって見え方が変わる奥行のある軸色です。

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書フォレス/PenWoreld本体質量(g)30色(本体)クリア黎明ブルー内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
仕上
ペン先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69435366115082240【蓋・胴】PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、【金属部品】ブラックIP、【大先】真鍮/ブラックIP【ペン先】21金/大型【ペン先】ブラックIP/細字
80,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69435375115082440【蓋・胴】PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、【金属部品】ブラックIP、【大先】真鍮/ブラックIP【ペン先】21金/大型【ペン先】ブラックIP/中字
80,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
69435391115082640【蓋・胴】PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、【金属部品】ブラックIP、【大先】真鍮/ブラックIP【ペン先】21金/大型【ペン先】ブラックIP/太字
80,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
70969836115082140【蓋・胴】PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、【大先】真鍮/ブラックIP【ペン先】ブラックIP、【金属部品】ブラックIP21金/大型
80,000
65,980
72,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
70969845115082340【蓋・胴】PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、【大先】真鍮/ブラックIP【ペン先】ブラックIP、【金属部品】ブラックIP21金/大型
80,000
65,980
72,578(税込)
91日以内出荷
返品不可
70969861115082740【蓋・胴】PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、【大先】真鍮/ブラックIP【ペン先】ブラックIP、【金属部品】ブラックIP21金/大型
82,000
66,980
73,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
70969870115082940【蓋・胴】PMMA樹脂/クリア黎明ブルー、【大先】真鍮/ブラックIP【ペン先】ブラックIP、【金属部品】ブラックIP21金/大型
82,000
66,980
73,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする