曜日別特売

プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン

プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン - セーラー万年筆プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン - セーラー万年筆プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン - セーラー万年筆プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン - セーラー万年筆プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン - セーラー万年筆プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン - セーラー万年筆プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン - セーラー万年筆プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆 シャイニンググリーン - セーラー万年筆

18金ペン先搭載の万年筆
18金ペン先を搭載した『プロフィット18 ゴールドトリム 万年筆』大型サイズ故の弾力から生まれるソフトな筆記感を好まれる方にお薦めです
微細なパール粒子や光輝材が光を反射し、きらめくような輝きが感じられる仕上りに

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書フォレス/PenWoreld材質/仕上【ペン先】18金/大型、【蓋・胴・大先】PMMA樹脂、【金属部品】ゴールドIP本体質量(g)21.6本体サイズ(mm)Φ18×141(クリップ部含む)色(本体)シャイニンググリーン内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69435235112218160極細(EF)
60,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69435251112218260細字(F)
60,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69435260112218360中細(MF)
60,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69435269112218460中字(M)
60,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69435278112218660太字(B)
60,000
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
69435287112218760ズーム(Z)
62,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
69435296112218960ミュージック(MS)
62,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする