曜日別特売

プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 レッド

プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 レッド - セーラー万年筆プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 レッド - セーラー万年筆プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 レッド - セーラー万年筆プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 レッド - セーラー万年筆プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 レッド - セーラー万年筆プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 レッド - セーラー万年筆プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 レッド - セーラー万年筆プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆 レッド - セーラー万年筆

存在感を感じる 14金ペン先
大型サイズの14金ペン先を搭載した『プロフィット14 ゴールドトリム 万年筆』
これまでの14金ペン先よりもペン先の存在感が感じられる万年筆となっています
14金は金ペンの中でもやや硬めの書き心地を好まれる方にお勧めです
上品で優雅さを感じさせるカラーリング

付属品万年筆使用説明書、カートインク添付用BK、万年筆品質保証書、説明書フォレス/PenWoreld材質/仕上【ペン先】14金/大型、【蓋・胴・大先】PMMA樹脂、【金属部品】ゴールドIP本体質量(g)21.6本体サイズ(mm)Φ18×141(クリップ部含む)色(本体)レッド内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69434815111214130極細(EF)
50,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69434831111214230細字(F)
50,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69434840111214330中細(MF)
50,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69434849111214430中字(M)
50,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69434858111214630太字(B)
50,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
69434867111214730ズーム(Z)
52,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69434876111214930ミュージック(MS)
52,000
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする