azbil(旧:山武)
シース熱電対 リード線タイプ:YYE
用途に応じたセンサラインナップを用意
仕様
追加処理無
長さ(mm)
80
寸法(mm)
塩化ビニル被覆:2000
センサー
K熱電対
端子
M3.5端子
外径(mm)
保護管:Φ4.8
ねじサイズ
R1/8・クラス2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435725
YYE2K48080L20BA0
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください