azbil(旧:山武)
デジタルマスフローコントローラ:F4Q
高速応答
低圧損
仕様
トレーサビリティ証明対応
材質
流路/SUS316
ガスの種類
空気/窒素
接続
1/4VCR相当
流量レンジ
0.05~5L/min
機種
一体表示モデル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435777
F4Q0005B6VN1000Y0
¥
454,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
39日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください