azbil(旧:山武)
ガス流量モニタ:CMG
空気比やエネルギー管理をサポート
仕様
試験成績書添付
電源(V)
AC220
出力
4~20mA+イベント出力2
圧力
低圧
ガスの種類
空気
接続
Rcねじ
通信方式
通信なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
流量レンジ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435759
CMG250A0301003D0
25A
30m3/h
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
69435768
CMG400A0801003D0
40A
80m3/h
¥
222,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください