azbil(旧:山武)
マスフローメータ:CMS
質量流量計測
低圧損
ハイレンジアビリティ
材質
SUS316
ガスの種類
空気/窒素
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
流量レンジ
通信方式
機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69436958
CMS0005BTVN2000Y0
VCR接続
空気流量レンジ0~5L/min
通信無し
流れ方向左→右
¥
260,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
69436967
CMS0200RTTN2101D0
Rc継ぎ手接続
空気流量レンジ0~200L/min
RS-485通信付
流れ方向右→左
¥
306,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください