曜日別特売

デジタル指示調節計

デジタル指示調節計 - azbil(旧:山武)

・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !
・さらに使いやすく(さらなる性能向上)
・一目でわかる(大型液晶表示)
・すぐにつながる(PLCリンク機能)
・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)

質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御出力1
制御出力2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69436660C3BTR0A100D0リレー出力なし
123,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436678C3BTC0A411D0電流出力なし
134,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436721C3BTR0A130D0リレー出力なし
139,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436739C3BTR1A110D0モータ駆動リレー出力なし
140,000
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436748C3BTC0A31100電流出力なし
151,000
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436791C3BTR1A200D0モータ駆動リレー出力なし
154,000
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436800C3BTC0A33100電流出力なし
159,000
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436809C3BTC0A44100電流出力なし
159,000
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436818C3BTC0A63100電流出力なし
159,000
149,800
164,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436845C3BTC0A54000電流出力なし
178,000
169,800
186,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436861C3BTR0A240D0リレー出力なし
180,000
179,800
197,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436879C3BTC0A231Y0電流出力なし
190,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436888C3BTCCA220D0電流出力電流出力
192,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436906C3BTCCA54000電流出力電流出力
197,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする