曜日別特売

デジタル指示調節計

デジタル指示調節計 - azbil(旧:山武)

調節計SDC15の後継機種!簡単に置き換え可能!
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
すぐにつながる(PLCリンク機能・高速応答)

その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】UL対応品質量(g)130電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台入力測温抵抗体制御出力1電流出力制御出力2なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69435786C1MTC0RA00DA
46,400
45,980
50,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする