曜日別特売

デジタル指示調節計

デジタル指示調節計 - azbil(旧:山武)

48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立
サンプリング周期 25ms
入力制度±0.1
PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能

質量(g)130内容量1個
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
接続
制御出力1
制御出力2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69435795C1ATR0A000DAAC電源(AC100~240V)ねじ端子台リレー出力なし
56,500
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435811C1ATR0A1000AAC電源(AC100~240V)ねじ端子台リレー出力なし
59,900
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435820C1ATR0D1000ADC電源(DC24V/AC24V)ねじ端子台リレー出力なし
59,900
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435829C1ATV0A1000AAC電源(AC100~240V)ねじ端子台電圧パルス出力なし
59,900
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435838C1ATV0A4000AAC電源(AC100~240V)ねじ端子台電圧パルス出力なし
59,900
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435847C1ATV0D1000ADC電源(DC24V/AC24V)ねじ端子台電圧パルス出力なし
59,900
58,980
64,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435856C1ATR0D1100ADC電源(DC24V/AC24V)ねじ端子台リレー出力なし
63,600
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435865C1ATV0A1100AAC電源(AC100~240V)ねじ端子台電圧パルス出力なし
63,600
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435881C1ATV0D1100ADC電源(DC24V/AC24V)ねじ端子台電圧パルス出力なし
63,600
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435890C1ATV0D4100ADC電源(DC24V/AC24V)ねじ端子台電圧パルス出力なし
63,600
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435899C1ATR0A100DAAC電源(AC100~240V)ねじ端子台リレー出力なし
64,000
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435908C1ATR0D100DADC電源(DC24V/AC24V)ねじ端子台リレー出力なし
64,000
62,980
69,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435917C1ASR0A10000AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台リレー出力なし
64,600
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435926C1ASV0A10000AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
64,600
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435935C1ASV0D10000DC電源(DC24V/AC24V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
64,600
63,980
70,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435951C1ASR0A11000AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台リレー出力なし
68,300
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435960C1ASV0A11000AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
68,300
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435969C1ASV0A41000AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
68,300
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435978C1ASV0D11000DC電源(DC24V/AC24V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
68,300
66,980
73,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435987C1ATV0A14000AC電源(AC100~240V)ねじ端子台電圧パルス出力なし
71,100
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
69435996C1ATV0A44000AC電源(AC100~240V)ねじ端子台電圧パルス出力なし
71,100
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436005C1ASR0A410D0AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台リレー出力なし
72,500
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436021C1ASR0D410D0DC電源(DC24V/AC24V)スクリューレス端子台リレー出力なし
72,500
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436030C1ASV0A410D0AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
72,500
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436039C1ASV0D410D0DC電源(DC24V/AC24V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
72,500
69,980
76,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436048C1ATC0A1000AAC電源(AC100~240V)ねじ端子台電流出力なし
77,800
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436057C1ATR0A1210AAC電源(AC100~240V)ねじ端子台リレー出力なし
78,600
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436066C1ATR0D1210ADC電源(DC24V/AC24V)ねじ端子台リレー出力なし
78,600
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436075C1ATV0A1210AAC電源(AC100~240V)ねじ端子台電圧パルス出力なし
78,600
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436091C1ATV0D1210ADC電源(DC24V/AC24V)ねじ端子台電圧パルス出力なし
78,600
76,980
84,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436100C1ATVVD1000ADC電源(DC24V/AC24V)ねじ端子台電圧パルス出力電圧パルス出力
79,300
77,980
85,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436109C1ATC0D100DADC電源(DC24V/AC24V)ねじ端子台電流出力なし
81,900
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436127C1ASC0A10000AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台電流出力なし
82,500
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436136C1ATR0D121DADC電源(DC24V/AC24V)ねじ端子台リレー出力なし
82,700
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436145C1ASR0A12100AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台リレー出力なし
83,300
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436161C1ASR0A42100AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台リレー出力なし
83,300
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436170C1ASR0D12100DC電源(DC24V/AC24V)スクリューレス端子台リレー出力なし
83,300
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436179C1ASV0A12100AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
83,300
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436188C1ASV0A42100AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
83,300
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436197C1ASV0D12100DC電源(DC24V/AC24V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
83,300
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436231C1ASC0A11000AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台電流出力なし
86,300
84,980
93,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436240C1ASR0A421D0AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台リレー出力なし
87,400
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436249C1ASR0D421D0DC電源(DC24V/AC24V)スクリューレス端子台リレー出力なし
87,400
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436258C1ASV0A421D0AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
87,400
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436267C1ASV0D421D0DC電源(DC24V/AC24V)スクリューレス端子台電圧パルス出力なし
87,400
85,980
94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436276C1ASC0A410D0AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台電流出力なし
90,400
88,980
97,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436285C1ASC0D410D0DC電源(DC24V/AC24V)スクリューレス端子台電流出力なし
90,400
88,980
97,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436301C1ASVVA410D0AC電源(AC100~240V)スクリューレス端子台電圧パルス出力電圧パルス出力
91,900
89,980
98,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436310C1ASVVD410D0DC電源(DC24V/AC24V)スクリューレス端子台電圧パルス出力電圧パルス出力
91,900
89,980
98,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436319C1ATVCA1100AAC電源(AC100~240V)ねじ端子台電圧パルス出力電流出力
92,000
89,980
98,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする