曜日別特売

デジタル指示調節計

デジタル指示調節計 - azbil(旧:山武)

・調節計SDC26のリニューアルモデルが登場 !
・さらに使いやすく(さらなる性能向上)
・一目でわかる(大型液晶表示)
・すぐにつながる(PLCリンク機能)
・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)

その他追加処理:【1】検査成績書添付、【2】なし質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御出力1
制御出力2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69436206C2BTR0A400D0リレー出力なし
83,300
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436215C2BTC0A100D0電流出力なし
85,700
83,980
92,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436346C2BTC0A111D0電流出力なし
94,300
92,980
102,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436651C2BTR0A520D0リレー出力なし
122,000
119,800
131,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69436669C2BTCCA120D0電流出力電流出力
130,000
129,800
142,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする