曜日別特売

デジタル指示調節計

デジタル指示調節計 - azbil(旧:山武)

新アルゴリズム搭載と、±0.1%FSの高精度、100msの高速サンプリング周期により安定性と外乱応答性を大幅に向上。
PCローダポートを前面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポート。簡単に調節計の設定が出来るほかにトレンドなどのロギング機能が充実。
イベント3点を標準装備したほかアナログ出力を最大3点装備可能。
大型表示器とマルチファンクションランプを搭載。一目で各種状況を表示できます。
位置比例出力などさらに豊富な入出力により、多彩なアプリケーションに対応
8点の設定値それぞれに勾配・保持時間が設定できる「ステップ運転」を装備

その他追加処理:【1】なし、【2】UL対応品質量(g)280電源AC電源(AC100~240V)接続ねじ端子台制御出力1電圧パルス出力制御出力2電流出力内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69436915C36TVCUA340A
198,000
189,800
208,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする