曜日別特売

高機能工業用ガス電磁弁:GV

高機能工業用ガス電磁弁:GV - azbil(旧:山武)

遮断弁

その他CPIスイッチつき / 端子箱から見て右側が加硫電源電圧AC100V口径弁サイズ1、口径15A検査成績書つき内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69436976GV-G115PRE0D0
226,000
219,800
241,780(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする