MAG(ノア精密)
目覚まし時計
定番フォルムの目覚まし時計。よく触れるアラームのON/OFFスイッチは使い勝手を考慮し全面に配置。アラーム音は力強いベル音で起床出来ます。秒針はスムーズに動く連続秒針で睡眠の邪魔になりません。
付属品
取扱説明書、保証書
材質
枠:プラスチック、風防:プラスチック
色
銀メタリック
質量(g)
250
電源
単2アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×117×70
機能
連続秒針、ベル音アラーム、スヌーズ、ライト
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435558
T806SMZ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください