MAG(ノア精密)
目覚まし時計
アニマルモチーフの可愛い目覚まし時計です。長く人気を持続している猫とイルカのシルエットから選べます。秒針は連続秒針で運針音を気にせずお休みいただけます。
幼稚園・保育園の卒園記念品としてもオススメです。
材質
枠:プラスチック、風防:プラスチック
質量(g)
175
電源
単3アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×128×59
機能
連続秒針、電子音アラーム、スヌーズ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435540
T807SMZ
銀メタリック(猫)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
69435549
T807WHZ
ホワイト(イルカ)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください