曜日別特売

デジタル電波時計

デジタル電波時計 - MAG(ノア精密)デジタル電波時計 - MAG(ノア精密)デジタル電波時計 - MAG(ノア精密)デジタル電波時計 - MAG(ノア精密)デジタル電波時計 - MAG(ノア精密)デジタル電波時計 - MAG(ノア精密)デジタル電波時計 - MAG(ノア精密)デジタル電波時計 - MAG(ノア精密)

インテリアにマッチする細目フォントで無駄のないシンプルなデジタル電波時計です。温度・湿度・電波受信マーク付き。背面には掛け穴付きでシーンに併せて置き掛け両用でお使いいただけます。

付属品取扱説明書、保証書、スタンドライトグレー質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×81×20機能電波時計、電波受信状況表示、時刻表示、温度/湿度表示、12/24時間表示切明、電池交換お知らせ表示、置き掛け兼用材質(枠)プラスチック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69435479T797LGYZ
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする