MAG(ノア精密)
マグネット付生活防水時計
背面マグネットで取付簡単な生活防水時計です。小ぶりで薄型、生活防水機能付きなので、洗面所やキッチンなどでも便利にご使用いただけます。
材質
枠:プラスチック、風防:プラスチック
色
ホワイト
質量(g)
250
電源
単3アルカリ乾電池×1本
機能
連続秒針、生活防水(IP54)、置き掛け兼用、背面マグネット
寸法(Φ×奥行D)(cm)
15×4.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435461
W795WHZ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください