曜日別特売

無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用)

無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用) - MAG(ノア精密)無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用) - MAG(ノア精密)無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用) - MAG(ノア精密)無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用) - MAG(ノア精密)無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用) - MAG(ノア精密)無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用) - MAG(ノア精密)無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用) - MAG(ノア精密)無線LANデジタル大型時計(置き掛け兼用) - MAG(ノア精密)

電波時計の電波が届きにくいお部屋にオススメのネットに繋げて時刻を同期できる無線LAN時計です。広いお部屋でも視認性の高い大型サイズで置き掛け兼用でご使用いただけます。NTPサーバー接続先を任意選択可能のため、企業様の設備品としても利用できます。
時刻表示、カレンダー表示、温度/湿度表示、12/25時間表示切替、電池交換お知らせ表示、タイムゾーン(時差)設定ができる多機能仕様です。※必ずアルカリ乾電池をご使用ください

付属品取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)600電源単3アルカリ乾電池×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×150×33機能無線LAN、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定、カレンダー表示、温度表示(-20~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、電池交換お知らせ機能、12/24時間表示切替、置き掛け兼用材質(枠)プラスチック無線通信方式2.4Ghz(5GHz非対応)、セキュリティ:WPA/WPA2(WPA3非対応)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69435506W821WHZ
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする