MAG(ノア精密)
インテリア丸掛時計
時間と一緒にシルエットの猫が遊ぶデザインで、針の位置によって猫の様子が変わり、針とじゃれあう姿で癒しを届けます。秒針はカチコチ音の気にならない連続秒針です。
付属品
取扱説明書、保証書
材質
枠:プラスチック、風防:プラスチック
色
ナチュラル
質量(g)
480
電源
単3マンガン電池×1本
機能
連続秒針
寸法(Φ×奥行D)(cm)
31.5×5.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69435400
W827NZ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください